Mason 5c142 | İzolatör Titreşimi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON 5C142 İzolatör Titreşimi | AE3BVL

MASON 5C142 İzolatör Titreşimi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BVL Model: 5C142
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
€47.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Montajlı Titreşim İzolatörü
Burç TipiKauçuk
kapasite Aralığı80 ila 113 lb.
Renk İşaretiSarı
derinlik2.5 "
Yükseklik4.25 "
İzolatör Tipibahar
Maks. Alan sayısı Çubuk Dia.3 / 8 "
Bahar RengiSarı
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Sapma Aralığı (0.75 "ila 1.00")
  • Alt Çubuk Penetrasyonu (3-1 / 2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
MASON 4C878 İzolatör Titreşimi | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€30.74
MASON 4C879 İzolatör Titreşimi | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
MASON 5C141 İzolatör Titreşimi | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
MASON 5C143 İzolatör Titreşimi | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
MASON 5C145 İzolatör Titreşimi | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
MASON 5C147 İzolatör Titreşimi | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13
MASON 5C148 İzolatör Titreşimi | AE3BVQ 5C1484"7.25 "4.75 "€103.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON 5C142 İzolatör Titreşimi
€47.78 / Adet