Mason 5xr53 | İzolatör Titreşimi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON 5XR53 İzolatör Titreşim | AE7FKY

MASON 5XR53 İzolatör Titreşimi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FKY Modeli: 5XR53
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
€76.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Montajlı Titreşim İzolatörü
Burç TipiKauçuk
kapasite Aralığı500 ila 1000 lb.
Renk İşaretiMavi
derinlik3.25 "
Yükseklik4.5 "
İzolatör TipiNeopren
Maks. Alan sayısı Çubuk Dia.3 / 4 "
Bahar RengiMavi
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Sapma Aralığı (0.24 "ila 0.40")
  • Alt Çubuk Penetrasyonu (3 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
MASON 4C878 İzolatör Titreşimi | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€30.74
MASON 4C879 İzolatör Titreşimi | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
MASON 5C141 İzolatör Titreşimi | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
MASON 5C142 İzolatör Titreşimi | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€47.78
MASON 5C143 İzolatör Titreşimi | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
MASON 5C145 İzolatör Titreşimi | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
MASON 5C147 İzolatör Titreşimi | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON 5XR53 İzolatör Titreşimi
€76.18 / Adet