MASTER APPLIANCE HG-501A Isı Tabancası 500 ila 750f 14a 23 Cfm
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
hava Hacmi | Cfm 23 |
Amper AC | 14 |
Isıtma Elemanı Malzemesi | Güçlendirilmiş Mika İzoleli Seramik |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Anahtar Türü | 3 Pozisyon Rocker |
Sıcaklık Ayarlar | Değişken |
Sıcaklık aralığı | 500 Derece ila 750 Derece F |
Gerilim | 120 |
Watt | 1680 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.27 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8419899580 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
A. Ana ısı tabancaları, iyi havalandırılan iç mekan çalışma alanlarında kullanıma uygundur.
A. Ana Cihaz HG-501A ısı tabancası, 500 ila 750 derece F arasında hava akımı üretir.
PLATFORM | Model | Maks. Sıcaklık. | Hava akımı | hava Hacmi | Min. Sıcaklık | Motor Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | Cfm 16 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1100 | - | - | Cfm 16 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1400 | - | - | 4 ila 16 cfm | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1500 | - | - | 4 ila 16 cfm | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-301A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-751B | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-201A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00