MASTER APPLIANCE PH-1100 Isı Tabancası 500 ila 1000f 11a 16 Cfm
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
hava Hacmi | Cfm 16 |
Amper AC | 11 |
Isıtma Elemanı Malzemesi | Kapalı Seramik |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Anahtar Türü | 3 Pozisyon Rocker |
Sıcaklık Ayarlar | Değişken |
Sıcaklık aralığı | 500 Derece ila 1000 Derece F |
Gerilim | 120 |
Watt | 1300 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8419899580 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Sıcaklık. | Hava akımı | hava Hacmi | Min. Sıcaklık | Motor Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1200 | - | - | Cfm 16 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1400 | - | - | 4 ila 16 cfm | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PH-1500 | - | - | 4 ila 16 cfm | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-301A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-501A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-751B | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HG-201A | - | - | Cfm 23 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00