MASTER APPLIANCE MT-30 Bütan Güçlendirilmiş, Sabit Tabanlı Masa Üstü Mikrotorç, 1300 Deg C
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Masa Üstü Mikrotorç |
Alev Tipi | Nokta veya Geniş |
Yakıt | Bütan |
Tarafından desteklenmektedir | Bütan |
Tip | Düşük Profil, Sabit Taban |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 28.45 |
HS kodu | 8205600000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00