Master Caster 43000 | Döner Kök Tekeri 3 İnç 110 Lb Kauçuk | 1g007 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER CASTER 43000 Döner Mil Tekeri 3 İnç 110 Lb Kauçuk | AA9VCY 1G007

MASTER CASTER 43000 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9VCY Model: 43000Çapraz Referans: 1G007

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€15.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeÇelik
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı110 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik3.75 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.3 / 8 "-16
Kök uzunluğu3 / 4 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-16
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.Tekerlek MalzemesiÇekirdek RengiKök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilKonu BoyutuTekerlek RulmanlarıÜcret
MASTER CASTER 33007 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16KauçukGümüş1"dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€10.57
MASTER CASTER 33907 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16KauçukGümüş1.5 "dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€9.91
MASTER CASTER 32907 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16KauçukGümüş1"dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€12.74
MASTER CASTER 32807 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16KauçukGümüş1.5 "dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€12.81
MASTER CASTER 40700 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb Kauçuk | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "KauçukGümüş1.375 "Sürtünme Halkası-20 Derece ila 150 Derece F-top€14.24
MASTER CASTER 41100 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 175 Lb Kauçuk | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "KauçukGümüş1.875 "yuvarlak-20 Derece ila 200 Derece F-top€16.26
MASTER CASTER 42900 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 175 Lb Kauçuk | AA9VDB 1G010 429003 / 8 "-16KauçukGümüş3 / 4 "dişli-20 Derece ila 200 Derece F3 / 8-16top€16.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER CASTER 43000 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb Kauçuk
€15.93 / Adet