Master Lock 1483b | Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 15-1/2 İnç Yükseklik | 2cjk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 1483B Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 15-1 / 2 İnç Yükseklik | AB9EGD 2CJK5

MASTER LOCK 1483B Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 15-1/2 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EGD Model: 1483BÇapraz Referans: 2CJK5
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
€210.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt İstasyonu
RenkSarı
derinlik1.75 "
Yükseklik15.5 "
Malzemepolikarbonat
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı10
Bileşen Sayısı0
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı0
genişlik22 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.35
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)59.18
Gemi genişliği (cm)41.15
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dolu / Doldurulmamış (Doldurulmamış)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıBileşen SayısıgenişlikÜcret
MASTER LOCK 1482B Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 12-1 / 4 İnç Yükseklik | AB9EGB 2CJK3 1482B1.75 "12.25 "4-16 "€147.62
MASTER LOCK 1484B Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 22 İnç Yükseklik | AB9EGF 2CJK7 1484B1.75 "22 "20-22 "€276.41
MASTER LOCK S1850 Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 22 İnç Genişlik | AB9EGM 2CJL4 S18504.125 "15.5 "--22 "€279.35
MASTER LOCK S1900 Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 26-1 / 2 İnç Yükseklik | AB9EGP 2CJL7 S19004.125 "26.5 "6-22 "€385.13
MASTER LOCK S1700 Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 9-3 / 4 İnç Yükseklik | AD2YMW 3WPC9 S17003.5 "9.75 "2137.75 "€49.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 1483B Kilitleme İstasyonu Doldurulmamış 15-1/2 İnç Yükseklik
€210.83 / Adet