Master Lock 483 | Sürgülü Vana Kilidi 6'den 10'e kadar Boyutlara Uygun | 2cjj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 483 Sürgülü Vana Kilidi Boyut 6 - 10'a Uygun | AB9EFX 2CJJ8

MASTER LOCK 483 Sürgülü Vana Kilidi, Boyut 6'dan 10'e Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EFX Model: 483Çapraz Referans: 2CJJ8
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
€69.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana Kilidi
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun6 "10 için"
Yükseklik12 "
MalzemeTermoplastik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Maks. Alan sayısı Valf Kolu Kalınlığı2.5 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 350 Derece F
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap Boyutuna UygunYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıMaks. Alan sayısı Valf Kolu KalınlığıgenişlikÜcret
MASTER LOCK 480 Sürgülü Vana Kilidi Boyut 1 ila 3'e Uygun | AB9EFU 2CJJ5 4801 "3 için"4.875 "21.187 "3.5 "€25.79
MASTER LOCK 481 Sürgülü Vana Kilidi Boyut 2 - 5'e Uygun | AB9EFV 2CJJ6 4812 "5 için"7"31.5 "5"€37.09
MASTER LOCK 482 Sürgülü Vana Kilidi Boyut 4 - 6-1 / 2'ye Uygun | AB9EFW 2CJJ7 4824 "- 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"€50.28
MASTER LOCK 484 Sürgülü Vana Kilidi Boyut 8 - 13'e Uygun | AB9EFY 2CJJ9 4848 "13 için"15.875 "43"10.125 "€117.63
MASTER LOCK 485 Sürgülü Vana Kilidi Boyut 1 - 13'e Uygun | AB9EFZ 2CJK1 4851 "13 için"15.875 "2 - 41 3/16 - 3 "10.125 "€289.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 483 Sürgülü Vana Kilidi, Boyut 6'dan 10'e Uyar
€69.93 / Adet