Master Lock 503ylw | Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilit Maksimum Sarı | 2cjl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 503YLW Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilitler Maks. Sarı | AB9EGK 2CJL2

MASTER LOCK 503YLW Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilit Max Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EGK Modeli: 503YLWÇapraz Referans: 2CJL2
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
€125.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grup Kilitleme Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkSarı
derinlik3.5 "
Kapı TipiÇelik
Yükseklik12.75 "
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı14
genişlik6.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)35.81
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Anahtar Kanca Sayısı (12)
  • Duvara Montaj (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıgenişlikÜcret
MASTER LOCK 503RED Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilitler Maks. Kırmızı | AB9EGJ 2CJL1 503REDKırmızı3.5 "12.75 "146.38 "€122.00
MASTER LOCK 498A Kırmızı Grup Kilitleme Kutusu, Maksimum 12 Kilit, Kırmızı | AD7HUK 4EMZ1 498AKırmızı3.75 "6"129.25 "€118.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 503YLW Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilit Max Sarı
€125.63 / Adet