Master Lock 498a | Grup Kilitleme Kutusu 12 Kilit Maksimum Kırmızı | 4emz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 498A Kırmızı Grup Kilitleme Kutusu, Maksimum 12 Kilit, Kırmızı | AD7HUK 4EMZ1

MASTER LOCK 498A Kırmızı Grup Kilit Kutusu, Maks 12 Kilit, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HUK Model: 498AÇapraz Referans: 4EMZ1
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
€104.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grup Kilitleme Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
derinlik3.75 "
Kapı TipiÇelik
Yükseklik6"
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı12
genişlik9.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Makine veya ekipman bakımı sırasında işçilerin eşyalarını korumak için ideal taşınabilir grup kilit kutusu
  • Lokavt çengelleri kullanılarak 12 işçiye kadar eşyalarını ve daha fazlasını barındırabilir
  • Kilitleme noktalarını sabitlemek ve ayrı anahtarları saklamak için güvenlik asma kilitli kilitli kutu
  • Son güvenlik asma kilidi kaldırılana kadar anahtarlara erişilmesini önlemek için patentli LatchTight özelliği
  • Çizilmelere, ufalanmaya, aşınmaya ve solmaya karşı direnç için toz kaplamalı kırmızı kaplama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıgenişlikÜcret
MASTER LOCK 503RED Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilitler Maks. Kırmızı | AB9EGJ 2CJL1 503REDKırmızı3.5 "12.75 "146.38 "€108.64
MASTER LOCK 503YLW Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilitler Maks. Sarı | AB9EGK 2CJL2 503YLWSarı3.5 "12.75 "146.38 "€117.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 498A Kırmızı Grup Kilit Kutusu, Maks 12 Kilit, Kırmızı
€104.45 / Adet