Master Lock S2005 | Fiş Kilidi Kırmızı 5/16 In.d | 2cjn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S2005 Fiş Kilitleme Kırmızı 5/16 In. D | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Fiş Kilidi Kırmızı 5/16 In.d

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EGT Model: S2005Çapraz Referans: 2CJN7
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
€23.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kilitleme
RenkKırmızı
uyan110 / 120V Fişler
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Genel Ölçüler1-5 / 8 "Y x 1-1 / 2" G x 3/4 "D
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanMalzemeGenel ÖlçülerAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Ücret
MASTER LOCK 487 Fiş Kilidi Kırmızı 9/16 İnç Kelepçe Çapı | AD2VXF 3VAE3 4873/4 "çapa kadar Kablo ve 3-1 / 4" Uzun Fişlerzenci3-1 / 4 "Y x 2-1 / 2" G x 3/4 "D9 / 16 "€28.02
MASTER LOCK 488 Fiş Kilidi Kırmızı 5/16 İnç Kelepçe Çapı | AD2VXG 3VAE4 4883/4 "çapa kadar Kablo ve 6" Uzun Fişzenci6 "Y x 3" G, 3/4 "çap.9 / 16 "€33.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S2005 Fiş Kilidi Kırmızı 5/16 In.d
€23.90 / Adet