Master Lock S2153 | Basmalı Düğme Kilidi Temizle | 22a866 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S2153 Push Button Lockout Temizle | AB6QTP 22A866

MASTER LOCK S2153 Basmalı Düğme Kilidi Temizle

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QTP Model: S2153Çapraz Referans: 22A866
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
€42.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basma Düğmesi Kilidi
RenkTemizle
uyan30.5 mm ve 22.5 mm çap Anahtarlar, 1-9 / 16 "çapa kadar ve 1-3 / 4" Boyunda Düğmeler İçerir
MalzemeLexan Polikarbonat
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanÜcret
MASTER LOCK S2151 Basma Düğmesi Kilidi Temizle | AB6QTN 22A865 S215130.5 mm ve 22.5 mm çap Anahtarlar, 2 "çapa kadar ve 1-3 / 4" Boyunda Düğmeler İçerir€43.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S2153 Basmalı Düğme Kilidi Temizle
€42.76 / Adet