Master Lock S3910 | Gaz Valfi Kilidi Kol Boyutu 3'e Uygun | 2cjn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S3910 Gaz Valfi Kilidi Kol Boyutu 3'e Uygun | AB9EGR 2CJN2

MASTER LOCK S3910 Gaz Valfi Kilitleme Kolu Boyut 3'e Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EGR Model: S3910Çapraz Referans: 2CJN2
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
€27.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Valfi Kilidi
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun3"
Yükseklik4.875 "
MalzemeTermoplastik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı2
Maks. Alan sayısı Valf Kolu Kalınlığı1.187 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 350 Derece F
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S3910 Gaz Valfi Kilitleme Kolu Boyut 3'e Uyar
€27.64 / Adet