Master Lock S806 | Ayarlanabilir Kablo Kilidi 6 Feet Uzunluk 4 Kilit Maks. | 6adf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S806 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 6 Ayak Uzunluğu 4 Kilitler Maks. AE7RQM 6ADF4

MASTER LOCK S806 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 6 Feet Uzunluk 4 Kilit Maks

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RQM Model: S806Çapraz Referans: 6ADF4
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
€48.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Kablo Kilidi
gövde MalzemesiTermoplastik
Kablo Çapı3 / 16 "
Kablo Uzunluğu6ft.
Kablo MalzemesiPlastik Kaplı Çelik
RenkKırmızı / Gümüş
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7312107000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gövde Boyutları (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" W)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıKablo UzunluğuAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Ücret
MASTER LOCK S806CBL3 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 3 Ayaklı 4 Kilitler Maks. AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft.5 / 16 "€43.39
MASTER LOCK S806CBL15 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 15 Ayak Uzunluğu 4 Kilitler Maks. AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "€56.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S806 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 6 Feet Uzunluk 4 Kilit Maks
€48.98 / Adet