Master Lock S806cbl3 | Ayarlanabilir Kablo Kilidi 3 Feet 4 Kilit Maks | 39l528 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S806CBL3 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 3 Ayaklı 4 Kilitler Maks. AC8DDV 39L528

MASTER LOCK S806CBL3 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 3 Ayak 4 Kilit Maks

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8DDV Modeli: S806CBL3Çapraz Referans: 39L528
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
€43.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Kablo Kilidi
gövde MalzemesiTermoplastik
Kablo Çapı5 / 32 "
Kablo Uzunluğu3ft.
Kablo MalzemesiPlastik Kaplı Çelik
RenkKırmızı / Gümüş
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7312107000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıKablo UzunluğuAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Ücret
MASTER LOCK S806 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 6 Ayak Uzunluğu 4 Kilitler Maks. AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6ft.5 / 16 "€48.98
MASTER LOCK S806CBL15 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 15 Ayak Uzunluğu 4 Kilitler Maks. AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "€56.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S806CBL3 Ayarlanabilir Kablo Kilidi 3 Ayak 4 Kilit Maks
€43.39 / Adet