MASTER MAGNETICS 07542 Halkalı Cıvata ve Somunlu Alma Mıknatısı, 150 lbs. Maksimum Kuvvet, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mıknatısı Alma |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | Emaye Boya |
Kuvvet Değerlendirmesi | 150 lbs. |
sınıf | 5 |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 5" |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Shape | Dikdörtgen |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
genişlik | 2" |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Shape | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07204 | - | 13 / 16 " | 1 3 / 4 " | - | - | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07206 | Kırmızı | 0.562 " | 2" | Kaynaklanmış çelik | Kare | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07209 | Kırmızı | 2" | 5" | Kaynaklanmış çelik | Dikdörtgen | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07503 | Kırmızı, Siyah, Gümüş | 1" | 2" | Çelik/Kauçuk/Plastik | Kare | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07504 | Kırmızı, Siyah, Gümüş | 0.75 " | 2.375 " | Çelik/Kauçuk/Plastik | Kare | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07541 | Kırmızı | 1" | 2" | Kaynaklanmış çelik | Kare | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
RM-150FBX/L | Siyah | 1.062 " | 5" | Çelik | Dikdörtgen | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00