MASTER MAGNETICS 07543 Serbest Bırakmalı Manyetik Yer Süpürme Makinesi, 18 İnç Süpürme Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Süpürge w / Bırakma |
Renk | Siyah, Gümüş |
Kuvvet Değerlendirmesi | 97.5 lbs. |
sınıf | 5 |
Dia'yı işleyin. | 1" |
Sap Yüksekliği | 44 " |
Sap uzunluğu | 44 " |
Yükseklik | 26 " |
uzunluk | 7" |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Malzeme | Alüminyum, Kauçuk, Çelik |
Çalışma Hızı | 3 ila 5 mil / saat |
Alım Kapasitesi | 4 lbs. |
Shape | görenek |
Süpürme Genişliği | 18 " |
genişlik | 22.5 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00