MASTER MAGNETICS MFSM14RX Manyetik Yer Süpürgesi, Serbest Bırakmalı, 14 İnç Süpürme Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Süpürge w / Bırakma |
Renk | Siyah, Gümüş |
Kuvvet Değerlendirmesi | 233 lbs. |
sınıf | 8 |
Dia'yı işleyin. | 0.875 " |
Sap Yüksekliği | 48 " |
Sap uzunluğu | 48 " |
Yükseklik | 42.5 " |
uzunluk | 7.5 " |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Malzeme | Alüminyum, Kauçuk, Çelik |
Alım Kapasitesi | 3 lbs. |
Shape | görenek |
Süpürme Genişliği | 14 " |
genişlik | 19.75 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00