MASTER MAGNETICS 07572 Mandal Mıknatıs Kiti, 0.625 İnç Çap, 16 lbs. Çekme Derecesi, Neodimyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mandallı Mıknatıs ve Plaka |
Renk | Gümüş |
Çap | 0.625 " |
Bitiş | çinko |
Kuvvet Değerlendirmesi | 16 lbs. |
sınıf | 35 |
Mıknatıs Malzemesi | Neodimyum |
Malzeme | Çelik |
Shape | yuvarlak |
Kalınlık | 0.25 " |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Renk | Çap | genişlik | sınıf | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07201 | - | Kırmızı, gümüş | - | 0.75 " | 5 | 1" | 2" | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07220 | 0.25 " | Gümüş, Kömür Grisi | - | 0.88 " | 5 | - | 1" | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07502 | - | Kırmızı, Gümüş, Kömür Grisi | - | 1" | 5 | 1.13 " | 4.13 " | Çelik / Plastik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07573 | - | Gümüş | 0.875 " | - | 35 | - | - | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07574 | - | Gümüş | 1.13 " | - | 35 | - | - | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07575 | 0.5 " | Gümüş, Kömür Grisi | - | 1" | 5 | 0.5 " | 2.75 " | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00