MASTER MAGNETICS 07220 Mandallı Mıknatıs Kanal Tertibatı, 1.0 İnç Uzunluk, 0.875 İnç Genişlik, Seramik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mandallı Mıknatıs ve Plaka |
Renk | Gümüş, Kömür Grisi |
Bitiş | çinko |
Kuvvet Değerlendirmesi | 7 lbs. |
sınıf | 5 |
uzunluk | 1" |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Malzeme | Çelik |
Shape | Kare |
Kalınlık | 0.25 " |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
genişlik | 0.88 " |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Renk | Çap | genişlik | sınıf | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07201 | - | Kırmızı, gümüş | - | 0.75 " | 5 | 1" | 2" | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07502 | - | Kırmızı, Gümüş, Kömür Grisi | - | 1" | 5 | 1.13 " | 4.13 " | Çelik / Plastik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07572 | 0.25 " | Gümüş | 0.625 " | - | 35 | - | - | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07573 | - | Gümüş | 0.875 " | - | 35 | - | - | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07574 | - | Gümüş | 1.13 " | - | 35 | - | - | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07575 | 0.5 " | Gümüş, Kömür Grisi | - | 1" | 5 | 0.5 " | 2.75 " | Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00