Matco-norca 29-1004lf | Çok Dönüşlü Durdurma Düz 1/2 İnç X 3/8 İnç | 5lyf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MATCO-NORCA 29-1004LF Çok Dönüşlü Stop Düz 1/2 İnç x 3/8 İnç | AE4NJW 5LYF1

MATCO-NORCA 29-1004LF Çok Dönüşlü Stop Düz 1/2 İnç x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NJW Modeli: 29-1004LFÇapraz Referans: 5LYF1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Dönüşlü Tedarik Durdurma
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliDüz
BitişKrom kaplama
Kolu MalzemeÇinko Kaplama ABS
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiSıkıştırma
Kök MalzemePirinç / Celcon
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481801040
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliGiriş BoyutuGiriş TipiÜcret
MATCO-NORCA 29-1019LF Çok Dönüşlü Durdurma Açısı 5/8 İnç x 3/8 İnç | AE4NJT 5LYE8 29-1019LFaçı5 / 8 "Sıkıştırma€10.49
MATCO-NORCA 29-1003LF Çok Dönüşlü Durdurma Açısı 1/2 İnç x 3/8 İnç | AE4NJU 5LYE9 29-1003LFaçı1 / 2 "FNPT€36.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MATCO-NORCA 29-1004LF Çok Dönüşlü Stop Düz 1/2 İnç x 3/8 İnç
€11.98 / Adet