Matco-norca 330-0712 | 5wmp9 Onarım Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MATCO-NORCA 330-0712 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BLD 5WMP9

MATCO-NORCA 330-0712 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BLD Model: 330-0712Çapraz Referans: 5WMP9
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
€111.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
uzunluk12 "
MalzemePaslanmaz Çelik Tip 304
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
tüp Boyutu1-1 / 2 "
TipDört Bolt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Benzer Dişli Çubuğun İki Uzunluğunu Birleştirmek İçin, Sıcaklık. Aralık -40 ila 212 F, Basınç Derecesi 150 PSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukBoru Boyututüp BoyutuTipÜcret
MATCO-NORCA 330-029 Tamir Kelepçesi Üç Cıvata 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Üç Bolt€56.36
MATCO-NORCA 330-0312 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Dört Bolt€64.12
MATCO-NORCA 330-0412 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Dört Bolt€78.30
MATCO-NORCA 330-049 Tamir Kelepçesi Üç Cıvata 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Üç Bolt€58.25
MATCO-NORCA 330-0512 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Dört Bolt€85.64
MATCO-NORCA 330-059 Tamir Kelepçesi Üç Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Üç Bolt€64.60
MATCO-NORCA 330-0612 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Dört Bolt€93.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MATCO-NORCA 330-0712 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€111.09 / Adet