Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAUDLIN ÜRÜNLERİ 009-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.229 mm | AC2YVH 2PAA5

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100 Sac Silindiri, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.229 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YVH Modeli: 009-6-100Çapraz Referans: 2PAA5
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
€111.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Rockwell Sertliği40-45
beden6 x 100 "
öfkeTam Sert
Gerilme direnci185,000 psi
Kalınlık0.229mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0005 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukMalzemeKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 001-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.025mm+/- 0.0001 "€99.84
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 002-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.051mm+/- 0.0001 "€80.22
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 003-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 004-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.102mm+/- 0.0002 "€85.27
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 005-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.127mm+/- 0.0003 "€85.05
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 006-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.152mm+/- 0.0005 "€88.23
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 007-6-100 Şim Rulosu, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 Paslanmaz Çelik0.178mm+/- 0.0005 "€91.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100 Sac Silindiri, 302 Tam Sert, 6 x 100 İnç x 0.229 mm
€111.46 / Adet