MAUDLIN PRODUCTS 316-007-24-50 Sac Silindiri, 316 Paslanmaz Çelik, 24 x 50 İnç x 0.178 mm
Madde: CD8WFZ
Modeli: 316-007-24-50
€199.34 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Shim Dipçik |
uzunluk | 50 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Kalınlık | 0.178mm |
genişlik | 24 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €99.84 | |
002-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €80.22 | |
003-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €76.51 | |
004-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €85.27 | |
005-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €85.05 | |
006-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.152mm | +/- 0.0005 " | €88.23 | |
007-6-100 | - | - | 302 Paslanmaz Çelik | 0.178mm | +/- 0.0005 " | €91.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00