Maudlin Products 316-007-6-50 | 2nzx1 Altlık Dipçik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-007-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1

MAUDLIN PRODUCTS 316-007-6-50 Sac Silindiri, 316 Paslanmaz Çelik, 6 x 50 İnç x 0.178 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YFJ Modeli: 316-007-6-50Çapraz Referans: 2NZX1
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
€66.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB88
beden6 x 50 "
öfketavlı
Gerilme direnci80000 psi
Kalınlık0.178mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0005 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-002-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€35.84
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-003-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€41.08
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-004-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€44.91
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-005-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€45.45
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-010-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€68.20
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-015-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€102.73
MAUDLIN ÜRÜNLERİ 316-020-6-50 Şim Rulosu, 316 SS, 6 x 50 İnç x 0.508 mm | AC2YFM 2NZX4 316-020-6-506 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€128.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAUDLIN PRODUCTS 316-007-6-50 Sac Silindiri, 316 Paslanmaz Çelik, 6 x 50 İnç x 0.178 mm
€66.02 / Adet