Maudlin Ürünleri Msa075-10 | 2nzl1 Oluklu Şim | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA075-10 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .075 x 2 x 2 İnç, PK 10 | AC2YCF 2NZL1

MAUDLIN PRODUCTS MSA075-10 Oluklu Altlık, Yeniden Güçlendirme Paketi, A.075 x 2 x 2 İnç, PK 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YCF Modeli: MSA075-10Çapraz Referans: 2NZL1
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
€42.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Altlık
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
uzunluk2"
Malzeme300 Serisi Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80-90
bedenA
Yuva Derinliği1-9 / 32 "
Yuvası Genişliği5 / 8 "
Sekme Yüksekliği1 / 2 "
Sekme Genişliği1"
öfketavlı
Kalınlık1.905mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0020 "
TipSekmeli
UPC794234105494
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7326190080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeParça sayısıRockwell SertliğiöfkeKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA001-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .001 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.025mm+/- 0.0001 "€56.66
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA002-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .002 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.051mm+/- 0.0001 "€31.24
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA003-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .003 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YBX 2NZK2 MSA003-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.076mm+/- 0.0002 "€31.24
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA004-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .004 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.102mm+/- 0.0002 "€33.09
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA005-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .005 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.127mm+/- 0.0003 "€32.71
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA010-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .010 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.254mm+/- 0.0005 "€32.84
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSA015-20 Oluklu Şim, Değiştirme Paketi, A .015 x 2 x 2 İnç, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-45Tam Sert0.381mm+/- 0.0005 "€33.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAUDLIN PRODUCTS MSA075-10 Oluklu Altlık, Yeniden Güçlendirme Paketi, A.075 x 2 x 2 İnç, PK 10
€42.04 / Adet