MAUDLIN PRODUCTS MSB-100-SS Kalın Oluklu Şim, 304 SS, MS B 3 x 3 İnç Boyut, 1 İnç Yuva Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Altlık |
uzunluk | 3" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Yuvası Genişliği | 1" |
Kalınlık | 1" |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Parça sayısı | Rockwell Sertliği | Yuvası Genişliği | öfke | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB001-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €62.15 | |
MSB002-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €47.30 | |
MSB003-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €48.13 | |
MSB004-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €48.13 | |
MSB005-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €46.73 | |
MSB010-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.254mm | +/- 0.0005 " | €53.12 | |
MSB015-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 7 / 8 " | Tam Sert | 0.381mm | +/- 0.0005 " | €53.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00