MAUDLIN PRODUCTS MSB3-IK Oluklu Altlık Çeşitleri, B 3 x 3 İnç Takma Kiti, 48 Adet.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Altlık Çeşitleri |
uzunluk | 3" |
Malzeme | 302 / 304 Paslanmaz Çelik |
Parça sayısı | 48 parça. |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Cıvata Ölçüsü | uzunluk | genişlik | Malzeme | Parça sayısı | beden | Yuva Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA2-FK | Sekmeli | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 260 | A - 2 X 2 " | 1-9 / 32 " | €656.38 | ||
MSB3-FK | Sekmeli | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 260 | B - 3 X 3 " | 2.125 " | €818.49 | ||
MSC4-FK | Sekmeli | 7 / 8 " | 4" | 4" | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 260 | C - 4 X 4 " | 2.75 " | €1,264.83 | ||
MSD5-FK | Sekmeli | 1.25 " | 5" | 5" | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 260 | D - 5 X 5 " | 3.625 " | €1,758.08 | ||
MSE6-FK | Sekme Yok | 1.625 " | 6" | 6ft. | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 52 | E - 6 X 6 " | 4" | €892.30 | ||
MSH8-FK | Sekme Yok | 2" | 8" | 8" | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 52 | Y - 8 X 8 " | 6" | €1,236.40 | ||
MSA2-CK | Sekmeli | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 130 | A - 2 X 2 " | 1-9 / 32 " | €357.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00