Maudlin Products Msd015-20 | 2nzr9 Oluklu Şim | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD015-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .015 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDU 2NZR9

MAUDLIN PRODUCTS MSD015-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .015 x 5 x 5 İnç, PK 20

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YDU Modeli: MSD015-20Çapraz Referans: 2NZR9
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
€109.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Altlık
Cıvata Ölçüsü1.25 "
uzunluk5"
Malzeme300 Serisi Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiC35-45
bedenD
Yuva Derinliği3.625 "
Yuvası Genişliği1.625 "
Sekme Yüksekliği1"
Sekme Genişliği2-1 / 2 "
öfkeTam Sert
Kalınlık0.381mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0005 "
TipSekmeli
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7326190080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeParça sayısıRockwell SertliğiYuvası GenişliğiöfkeKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD001-20 Oluklu Şim, Yedek Paket, D .001 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.025mm+/- 0.0001 "€97.06
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD002-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .002 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.051mm+/- 0.0001 "€88.86
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD003-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.076mm+/- 0.0002 "€88.23
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD004-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .004 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.102mm+/- 0.0002 "€83.24
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD005-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .005 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.127mm+/- 0.0003 "€91.11
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD010-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .010 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.254mm+/- 0.0005 "€105.88
MAUDLIN ÜRÜNLERİ MSD020-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .020 x 5 x 5 İnç, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 MSD020-20300 Serisi Paslanmaz Çelik-C35-451.625 "Tam Sert0.508mm+/- 0.0005 "€122.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAUDLIN PRODUCTS MSD015-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, D .015 x 5 x 5 İnç, PK 20
€109.24 / Adet