MAUDLIN PRODUCTS PL5-025 Plastik Pul Sac, Beyaz, .025 x 5 x 20 İnç, 1 Adet.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plastik Pul |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 20 " |
Malzeme | Plastik |
Parça sayısı | 1 Adet |
Kalınlık | 0.025 " |
genişlik | 5" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | uzunluk | Parça sayısı | beden | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL5-0005 | Gümüş | 20 " | 1 Adet | - | 0.0005 " | 5" | €4.05 | TEKLİF TALEBİ
|
PL5-001 | kehribar | 20 " | 1 Adet | - | 0.001 " | 5" | €4.05 | TEKLİF TALEBİ
|
PL5-0015 | Mor | 20 " | 1 Adet | - | 0.0015 " | 5" | €4.05 | TEKLİF TALEBİ
|
PL5-002 | Kırmızı | 20 " | 1 Adet | - | 0.002 " | 5" | €4.05 | TEKLİF TALEBİ
|
PL5-003 | Yeşil | 20 " | 1 Adet | - | 0.003 " | 5" | €4.05 | TEKLİF TALEBİ
|
PL5-004 | bronzlaşmak | 20 " | 1 Adet | - | 0.004 " | 5" | €4.36 | TEKLİF TALEBİ
|
PL5-005 | Mavi | 20 " | 1 Adet | - | 0.005 " | 5" | €4.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00