Maxim 288-302 | Hidrolik Silindir 1-1/2 İnç Delik 8 İnç Strok | 6fdd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXIM 288-302 Hidrolik Silindir 1-1 / 2 İnç Delik 8 İnç İnme | AE8TAC 6FDD2

MAXIM 288-302 Hidrolik Silindir 1-1/2 İnç Çap 8 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TAC Model: 288-302Çapraz Referans: 6FDD2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€209.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Delik Dia.1-1 / 2 "
BitişSiyah
Maks. Basınç3000 psi
Pim Çapı3 / 4 "
Piston MalzemesiEğilebilir Demir
Piston koluYüksek çekme mukavemeti
Bağlantı noktası boyutu# 4
geri çekmek16 In.
Çubuk Dia.1"
Çubuk ContasıPolipak
Inme8"
Sıcaklık. menzil20 kadar 220
Rot BaşlıklarıYüksek Çekme
borularHassas Honlanmış Çelik
TipÇift Etkili Kaynaklı Stil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.22
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)55.63
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Pim ÇapıBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.InmeÜcret
MAXIM 288-300 Hidrolik Silindir 1-1 / 2 İnç Delik 4 İnç İnme | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "# 41"4"€184.70
MAXIM 288-301 Çift Etkili Hidrolik Silindir, 1-1/2 In Delik, 6 In Strok | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "# 41"6"€196.80
MAXIM 288-303 Hidrolik Silindir 1-1 / 2 İnç Delikli 10 İnç Strok | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "# 41"10 "€224.70
MAXIM 288-305 Hidrolik Silindir 1-1 / 2 İnç Delik 14 İnç Strok | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "# 41"14 "€180.59
MAXIM 288-306 Hidrolik Silindir 1-1 / 2 İnç Çap 16 İnç İnme | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "# 41"16 "€255.75
MAXIM 288-307 Hidrolik Silindir 2 İnç Çap 4 İnç İnme | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"# 61-1 / 4 "4"€272.48
MAXIM 288-308 Hidrolik Silindir 2 İnç Delik 6 İnç İnme | AE8TAK 6FDD9 288-3082"1"# 61-1 / 4 "6"€237.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXIM 288-302 Hidrolik Silindir 1-1/2 İnç Çap 8 İnç İnme
€209.32 / Adet