Maxxima M09100y | Gümrükleme Işığı Led Amber Grommet 2 Dia. | 3vmy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M09100Y Gümrükleme Lambası Led Amber Grommet 2 Çap | AD2WRZ 3VMY3

MAXXIMA M09100Y Park Lambası Led Amber Grommet 2 Çaplı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2WRZ Modeli: M09100YÇapraz Referans: 3VMY3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€16.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaretleyici Işık
Temel malzemepolikarbonat
Renkkehribar
Mevcut Çizim60mA
derinlik11 / 16 "
Çap2"
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıyuvarlak
objektif Malzemepolikarbonat
MontajGrommet
Güç Kaynağı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÜcret
MAXXIMA M34260RCL Gümrükleme Lambası Led Rd Grommet Yuvarlak 2 Çap | AD2WRU 3VMV6 M34260RCLKırmızı40mA€15.13
MAXXIMA M09100R Gümrükleme Lambası Led Rd Grommet Yuvarlak 2 Çap | AD2WRW 3VMW5 M09100RKırmızı60mA€15.57
MAXXIMA M34260YCL Gümrükleme Lambası Led Amber Grommet 2 Çap | AD2WRY 3VMX4 M34260YCLkehribar40mA€15.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M09100Y Park Lambası Led Amber Grommet 2 Çaplı
€16.25 / Adet