<span Class='notranslate'>Maxxima </span> M34260rcl | Clearance Light Led Rd Grommet Round 2 Diameter | 3vmv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M34260RCL Gümrükleme Lambası Led Rd Grommet Yuvarlak 2 Çap | AD2WRU 3VMV6

MAXXIMA M34260RCL Clearance Light Led Rd Grommet Round 2 Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2WRU Modeli: M34260RCLÇapraz Referans: 3VMV6
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
€15.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaretleyici Işık
Temel malzemepolikarbonat
RenkKırmızı
Mevcut Çizim40mA
Çap2"
Yükseklik3 / 4 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıyuvarlak
objektif Malzemepolikarbonat
MontajGrommet
Güç Kaynağı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÜcret
MAXXIMA M09100R Gümrükleme Lambası Led Rd Grommet Yuvarlak 2 Çap | AD2WRW 3VMW5 M09100RKırmızı60mA€16.21
MAXXIMA M34260YCL Gümrükleme Lambası Led Amber Grommet 2 Çap | AD2WRY 3VMX4 M34260YCLkehribar40mA€15.13
MAXXIMA M09100Y Gümrükleme Lambası Led Amber Grommet 2 Çap | AD2WRZ 3VMY3 M09100Ykehribar60mA€16.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M34260RCL Clearance Light Led Rd Grommet Round 2 Diameter
€15.13 / Adet