MAXXIMA M63347 Yedekleme Işığı 9 Led 6 x 3 İnç Oval Beyaz
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri vites lambası |
Renk | Beyaz |
Current Rating | 180mA |
derinlik | 1.875 " |
Yükseklik | 2.187 " |
Lamba Ömrü | 100,000 saat. |
Lamba Tipi | LED |
Malzeme | polikarbonat |
Montaj Tipi | Grommet |
Ampul Sayısı | 9 |
Shape | Oval |
Sonlandırma Türü | PL-3 Bağlayıcı |
Tip | 9 Diyot |
Volt Ampul | 12.8 |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.83 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8512204040 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00