Maxxima Mwl-11hl | Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12/24vdc 4 İnç Dia. | 12d305 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA MWL-11HL Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12/24vdc 4 İnç Çap | AA4BLC 12D305

MAXXIMA MWL-11HL Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12/24vdc 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4BLC Modeli: MWL-11HLÇapraz Referans: 12D305
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
€110.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çalışma ışığı
Temel malzemePaslanmaz çelik
Mevcut Çizim1200mA@12 VDC, 630mA@24 VDC
derinlik3"
Çap4"
Gövde RengiSiyah
Gövde MalzemesiKauçuk
Lamba TipiLED
Objektif RengiTemizle
Lens Tasarımıyuvarlak
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı750 Lümen
MontajYüzey Braketi
Gerilim12 - 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8512202080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Gövde MalzemesiTemel malzemeBağlantısıuzunlukLens TasarımıIşık çıkışılümenÜcret
MAXXIMA MWL-10SP Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12vdc 2 İnç Çap | AA4BLA 12D302 MWL-10SPÇalışma ışığıAlüminyumAlüminyum--yuvarlak250 Lümen-€54.35
MAXXIMA MWL-10SP-SM Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12vdc 2 İnç Çap | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMÇalışma ışığıAlüminyumPaslanmaz çelik--yuvarlak250 Lümen-€66.40
MAXXIMA MWL-01B Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12vdc 4-1/2 İnç Çap | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BÇalışma ışığıAlüminyumPaslanmaz çelik--yuvarlak550 Lümen-€102.31
MAXXIMA MWL-26 Çalışma Işığı 500 Lümen Şeffaf Dikdörtgen | AG4VCF 34TG92 MWL-26Çalışma ışığıBileşikPaslanmaz çelik-5 8 / 9 "Dikdörtgen biçiminde500 Lümen-€55.09
MAXXIMA MWL-20 Çalışma Işığı Dikdörtgen Led 800 Lümen | AG6PJR 39M957 MWL-20Çalışma ışığıAlüminyumPaslanmaz çelik--Kare800 Lümen-€77.56
MAXXIMA MWL-28 Çalışma Işığı Yuvarlak Şeffaf Lens 1200 Lümen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Çalışma ışığıToz Boya Alüminyum---yuvarlak1200 Lümen-€76.97
MAXXIMA MWL-29 Çalışma Işığı Dikdörtgen Şeffaf 1200 Lümen | AH7NKH 36XD76 MWL-29Sel çalışma ışığıToz Boya Alüminyum--5 29 / 32 "Dikdörtgen biçiminde1200 Lümen-€72.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA MWL-11HL Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12/24vdc 4 İnç Çap
€110.75 / Adet