Maxxima Mwl-29 | Çalışma Işığı Dikdörtgen Şeffaf 1200 Lümen | 36xd76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA MWL-29 Çalışma Işığı Dikdörtgen Şeffaf 1200 Lümen | AH7NKH 36XD76

MAXXIMA MWL-29 Çalışma Işığı Dikdörtgen Şeffaf 1200 Lümen

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NKH Modeli: MWL-29Çapraz Referans: 36XD76
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
€72.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sel çalışma ışığı
Mevcut Çizim12V - 1.5A, 24V - 900mA
derinlik1.593
Yükseklik3.6 "
Gövde RengiSiyah
Gövde MalzemesiToz Boya Alüminyum
Lamba TipiLED
uzunluk5 29 / 32 "
Objektif RengiTemizle
Lens TasarımıDikdörtgen biçiminde
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı1200 Lümen
MontajTutucu
Gerilim12 / 24V (Çift Voltaj)
genişlik3 45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Gövde MalzemesiTemel malzemeBağlantısıuzunlukLens TasarımıIşık çıkışılümenÜcret
MAXXIMA MWL-10SP Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12vdc 2 İnç Çap | AA4BLA 12D302 MWL-10SPÇalışma ışığıAlüminyumAlüminyum--yuvarlak250 Lümen-€54.35
MAXXIMA MWL-10SP-SM Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12vdc 2 İnç Çap | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMÇalışma ışığıAlüminyumPaslanmaz çelik--yuvarlak250 Lümen-€66.40
MAXXIMA MWL-11HL Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12/24vdc 4 İnç Çap | AA4BLC 12D305 MWL-11HLÇalışma ışığıKauçukPaslanmaz çelik--yuvarlak750 Lümen-€110.75
MAXXIMA MWL-01B Çalışma Işığı Yuvarlak Led 12vdc 4-1/2 İnç Çap | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BÇalışma ışığıAlüminyumPaslanmaz çelik--yuvarlak550 Lümen-€102.31
MAXXIMA MWL-26 Çalışma Işığı 500 Lümen Şeffaf Dikdörtgen | AG4VCF 34TG92 MWL-26Çalışma ışığıBileşikPaslanmaz çelik-5 8 / 9 "Dikdörtgen biçiminde500 Lümen-€55.09
MAXXIMA MWL-20 Çalışma Işığı Dikdörtgen Led 800 Lümen | AG6PJR 39M957 MWL-20Çalışma ışığıAlüminyumPaslanmaz çelik--Kare800 Lümen-€77.56
MAXXIMA MWL-28 Çalışma Işığı Yuvarlak Şeffaf Lens 1200 Lümen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Çalışma ışığıToz Boya Alüminyum---yuvarlak1200 Lümen-€76.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA MWL-29 Çalışma Işığı Dikdörtgen Şeffaf 1200 Lümen
€72.41 / Adet