MAXXIMA MWL-16-A Çalışma Işığı, 2900 Lümen, Kare, Led, 4 27/64 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma ışığı |
Temel malzeme | Alüminyum |
Bağlantı Türü | Kablolu |
Mevcut Çizim | 2.5A |
Yükseklik | 4 27 / 64 " |
Gövde Rengi | Siyah |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 4 39 / 64 " |
Objektif Rengi | Temizle |
Lens Tasarımı | Kare |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 2900 lm |
lümen | 2900 lm |
Montaj | Tutucu |
Gerilim | 12V DC 24V |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
PLATFORM | Model | + | Gövde Malzemesi | Temel malzeme | Bağlantısı | uzunluk | Lens Tasarımı | Işık çıkışı | lümen | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-10SP | Çalışma ışığı | Alüminyum | Alüminyum | - | - | yuvarlak | 250 Lümen | - | €54.35 | ||
MWL-10SP-SM | Çalışma ışığı | Alüminyum | Paslanmaz çelik | - | - | yuvarlak | 250 Lümen | - | €66.40 | ||
MWL-11HL | Çalışma ışığı | Kauçuk | Paslanmaz çelik | - | - | yuvarlak | 750 Lümen | - | €110.75 | ||
MWL-01B | Çalışma ışığı | Alüminyum | Paslanmaz çelik | - | - | yuvarlak | 550 Lümen | - | €102.31 | ||
MWL-26 | Çalışma ışığı | Bileşik | Paslanmaz çelik | - | 5 8 / 9 " | Dikdörtgen biçiminde | 500 Lümen | - | €55.09 | ||
MWL-20 | Çalışma ışığı | Alüminyum | Paslanmaz çelik | - | - | Kare | 800 Lümen | - | €77.56 | ||
MWL-28 | Çalışma ışığı | Toz Boya Alüminyum | - | - | - | yuvarlak | 1200 Lümen | - | €76.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00