Mayhew 66124 | Soğuk Keski 1 İnç X 11 İnç | 6dkf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAYHEW TOOLS 66124 Soğuk Keski 1 İnç x 11 İnç | AE8KGC 6DKF5

MAYHEW TOOLS 66124 Soğuk Keski 1 İnç x 11 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KGC Model: 66124Çapraz Referans: 6DKF5
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
€26.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk keski
Büyü3 / 4 "
uzunluk11 "
MalzemeCV Çelik
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8205306000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Büyük Çarpıcı Uç Kapağı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukMalzemebedenTether YetenekliIpucu boyutuÜcret
MAYHEW TOOLS 66122 Soğuk Keski 3/4 İnç x 11 İnç | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV Çelik-Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€19.64
MAYHEW TOOLS 10207 Soğuk Keski 1/2 İnç x 12 İnç | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Çelik1/2 x 12 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "€22.59
MAYHEW TOOLS 10213 Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Çelik3/4 x 12 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€24.22
MAYHEW TOOLS 10215 Soğuk Keski 3/4 İnç x 18 İnç | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Çelik3/4 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€35.82
MAYHEW TOOLS 10219 Soğuk Keski 7/8 inç x 18 inç | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Çelik7/8 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)7 / 8 "€34.19
MAYHEW TOOLS 10222 Soğuk Keski 1 İnç x 18 İnç | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Çelik1 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"€47.95
MAYHEW TOOLS 10605 Keski 3/4 İnç Uç 6-3/4 İnç Uzunluk Soğuk | AH8CUN 38GN87 106055 / 8 "6.75 "Çelik3 / 4 "Tether Özellikli Değil3 / 4 "€28.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAYHEW TOOLS 66124 Soğuk Keski 1 İnç x 11 İnç
€26.25 / Adet