Mayhew 70209 | Soğuk Keski 5/8 İnç X 6-1/2 İnç Çelik | 41gj96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAYHEW TOOLS 70209 Soğuk Keski 5/8 İnç x 6-1/2 İnç Çelik | AH9UEB 41GJ96

MAYHEW TOOLS 70209 Soğuk Keski 5/8 İnç x 6-1/2 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9UEB Model: 70209Çapraz Referans: 41GJ96
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
€12.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk keski
Büyü1 / 2 "
uzunluk6.5 "
MalzemeÇelik
Parça sayısı1
beden5 / 8 "
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Ipucu boyutu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: MAYHEW SELECT
  • Özellikler: Shot Blasted Finish

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukMalzemebedenTether YetenekliIpucu boyutuÜcret
MAYHEW TOOLS 66122 Soğuk Keski 3/4 İnç x 11 İnç | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV Çelik-Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€19.64
MAYHEW TOOLS 66124 Soğuk Keski 1 İnç x 11 İnç | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV Çelik-Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"€26.25
MAYHEW TOOLS 10207 Soğuk Keski 1/2 İnç x 12 İnç | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Çelik1/2 x 12 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "€22.59
MAYHEW TOOLS 10213 Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Çelik3/4 x 12 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€24.22
MAYHEW TOOLS 10215 Soğuk Keski 3/4 İnç x 18 İnç | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Çelik3/4 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€35.82
MAYHEW TOOLS 10219 Soğuk Keski 7/8 inç x 18 inç | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Çelik7/8 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)7 / 8 "€34.19
MAYHEW TOOLS 10222 Soğuk Keski 1 İnç x 18 İnç | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Çelik1 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"€47.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAYHEW TOOLS 70209 Soğuk Keski 5/8 İnç x 6-1/2 İnç Çelik
€12.47 / Adet