Mayhew 70216 | Keski 7/8 İnç Uç 7-1/4 İnç Uzunluk Soğuk | 38gn93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAYHEW TOOLS 70216 Keski 7/8 İnç Uç 7-1/4 İnç Uzunluk Soğuk | AH8CUU 38GN93

MAYHEW TOOLS 70216 Keski 7/8 İnç Uç 7-1/4 İnç Uzunluk Soğuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8CUU Model: 70216Çapraz Referans: 38GN93

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.85 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk keski
Büyü3 / 4 "
uzunluk7.25 "
MalzemeÇelik
Parça sayısı1
beden7 / 8 "
stilSoğuk
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Ipucu boyutu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)2.22
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukMalzemebedenTether YetenekliIpucu boyutuÜcret
MAYHEW TOOLS 66122 Soğuk Keski 3/4 İnç x 11 İnç | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV Çelik-Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€24.31
MAYHEW TOOLS 66124 Soğuk Keski 1 İnç x 11 İnç | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV Çelik-Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"€34.26
MAYHEW TOOLS 10207 Soğuk Keski 1/2 İnç x 12 İnç | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Çelik1/2 x 12 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "€22.59
MAYHEW TOOLS 10213 Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Çelik3/4 x 12 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€23.56
MAYHEW TOOLS 10215 Soğuk Keski 3/4 İnç x 18 İnç | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Çelik3/4 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 4 "€33.65
MAYHEW TOOLS 10219 Soğuk Keski 7/8 inç x 18 inç | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Çelik7/8 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)7 / 8 "€34.19
MAYHEW TOOLS 10222 Soğuk Keski 1 İnç x 18 İnç | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Çelik1 x 18 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1"€47.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAYHEW TOOLS 70216 Keski 7/8 İnç Uç 7-1/4 İnç Uzunluk Soğuk
€17.85 / Adet