Mcdonnell & Miller Af-1 | 122800 | Hava Akış Anahtarı, Pirinç, Spdt 120/240 V | 4rc76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER AF-1 Hava Akış Anahtarı, Pirinç, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER AF-1 Hava Akış Anahtarı, Pirinç, SPDT 120/240 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9EDA Model: AF-1Çapraz Referans: 4RC76 / 122800
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
€562.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
MalzemeKanat: Çelik / Pirinç, Conta: Çelik / PTFE
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı300 F
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Çalışma Hızı Aralığı (FPM)910 için 1610
Anahtar MuhafazasıNEMA 1
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
Gerilim120/240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Kanal Boyutu (In.) (7-1 / 4)
  • Maks. Alan sayısı Çalışma Hızı (FPM) (2500)
  • McDonnell ve Miller 122800 AF-1, çelik kanatlı ve contalı tek kutuplu, çift kademeli bir ani hava akış anahtarıdır. 300 Fahrenheit'e kadar kanal sıcaklıklarını idare edebilir ve 910 - 1610 fpm çalışma hızı aralığına sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER AF-1 Hava Akış Anahtarı, Pirinç, SPDT 120/240 V
€562.92 / Adet