Mcdonnell & Miller Fs251 | Genel Amaçlı Akış Anahtarı Nema1, 1 Mnpt | 2rul3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER FS251 Genel Amaçlı Akış Şalteri Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611

MCDONNELL & MILLER FS251 Genel Amaçlı Akış Anahtarı Nema1, 1 MNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DUC Modeli: FS251Çapraz Referans: 2RUL3/ 120611
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
€384.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Anahtar
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı boyutu1 MNPT
İletişim değerlendirmesi7.4A @ 120 VAC - Tam Yük, 120 VA @ 120 veya 240 VAC - Pilot Görevi
Kordon uzunluğu100ft.
Kordon TipiSOOW
GörevSürekli
Tam Yük Amperi8
Yükseklik34 "
HP3/4
Hz60
Pervane MalzemesiNoryl
GirişEkran / Su basmış
uzunluk20 "
MalzemePirinç, SS, EPDM
Maks. akış131 GPM
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 F
Maks. Alan sayısı Kafa35 ft.
Maks. Basınç160 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Min. Akış hızı5.8 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı32 F
Motor Devri3450
Motor TipiBölünmüş faz
Çalışma Hızı Aralığı (FPM)130 için 280
Aşırı yükleme korumasıEvet
Püskürtme şekli(3) Spray Patterns Sky Cannon 35 ft. Yüksek, Trompet 20 ft. Yüksek, Nilüfer 22 ft.
Anahtar MuhafazasıNEMA 1
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
UPC751875991251
Gerilim120/240
Islanan MalzemelerPirinç, Paslanmaz Çelik, EPDM
genişlik20 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Çalışma Hızı (FPM) (600)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MCDONNELL & MILLER FS254 Genel Amaçlı Akış Şalteri Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610 FS254€562.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER FS251 Genel Amaçlı Akış Anahtarı Nema1, 1 MNPT
€384.50 / Adet