Mcdonnell & Miller Fs254 | Genel Amaçlı Akış Anahtarı Nema4 | 2rul4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER FS254 Genel Amaçlı Akış Şalteri Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 Genel Amaçlı Akış Anahtarı Nema4

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DUD Modeli: FS254Çapraz Referans: 2RUL4/ 120610
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
€562.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Anahtar
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı boyutu1 MNPT
İletişim değerlendirmesi7.4A @ 120 VAC - Tam Yük, 120 VA @ 120 veya 240 VAC - Pilot Görevi
MalzemePirinç, SS, EPDM
Maks. akış131 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si131
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 F
Maks. Basınç160 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Min. Akış hızı5.8 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı30 F
Çalışma Hızı Aralığı (FPM)130 için 280
Anahtar MuhafazasıNEMA 4
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
UPC751875991268
Gerilim120/240
Islanan MalzemelerPirinç, Paslanmaz Çelik, EPDM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Çalışma Hızı (FPM) (600)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MCDONNELL & MILLER FS251 Genel Amaçlı Akış Şalteri Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS251€384.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER FS254 Genel Amaçlı Akış Anahtarı Nema4
€562.76 / Adet