Mckinney T4a3386 Bb Nrp 5 İnç X 4 1/2 | 25he07 Menteşe | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 X 4 1/2 Menteşe Tam Gömme Bilyalı Rulmanlar | AF8EZH 25HE07

MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5" X 4 1/2 Menteşe Tam Gömme Bilyalı Rulmanlar

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EZH Model: T4A3386 BB NRP 5" X 4 1/2Çapraz Referans: 25HE07
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
€129.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+menteşe
Rulman TipiBilyalı rulmanlar
RenkMat Paslanmaz
KöşelerKare
Kapı Kanadı Genişliği2.25 "
Kapı Kalınlığı1.75 "
BitişPaslanmaz çelik
Çerçeve Kanat Uzunluğu5"
Çerçeve Yaprak Genişliği2.25 "
donanımDahil
Yükseklik5"
Yaprak Başına Delik4
Hastane İpucuYok hayır
Yaprak Kalınlığı0.19 "
MalzemePaslanmaz çelik
MontajTam Gömme
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8302104030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHastane İpucuRulman TipiRenkYaprak KalınlığıMalzemeMontajPim MalzemesiPin türüÜcret
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1 / 2" X 4-1 / 2" SS Menteşe Tam Gömme Kol | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSYok hayırkolMat Paslanmaz0.18 "Paslanmaz çelikTam GömmePaslanmaz çelikÇıkmaz€116.16
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1 / 2" X 4-1 / 2" SS NRP Menteşe Tam Gömme Kol | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPYok hayırkolMat Paslanmaz0.18 "Paslanmaz çelikTam GömmePaslanmaz çelikÇıkmaz€676.66
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1 / 2" X 4-1 / 2" Menteşe Tam Gömme Kol | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"Yok hayırkolDonuk Krom0.134 "ÇelikTam GömmeÇelikÇıkmaz€19.11
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" Menteşe Tam Gömme Kol | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "EvetkolDonuk Krom0.134 "ÇelikTam GömmeÇelikHastane İpucu€53.42
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 Menteşeli Tam Gömme Bilyalı Rulmanlar | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2Yok hayırBilyalı rulmanlarDonuk Krom0.19 "ÇelikTam GömmeÇelikÇıkmaz€67.55
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" Menteşeli Tam Gömme Bilyalı Rulmanlar | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"Yok hayırBilyalı rulmanlarDonuk Krom0.19 "ÇelikTam GömmeÇelikkaldırılabilir€60.70
MCKINNEY T6A3786 8" X 6" BB Menteşe Tam Gömme Bilyalı Rulmanlar | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "X 6" BBYok hayırBilyalı rulmanlarDonuk Krom0.203 "ÇelikTam GömmeÇelikkaldırılabilir€296.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5" X 4 1/2 Menteşe Tam Gömme Bilyalı Rulmanlar
€129.78 / Adet