Medcaster Ng05qdp125dltp01g | 1mml6 | Döner Plaka Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER NG05QDP125DLTP01G 2 Konumlu Yön Kilitli Döner Plakalı Teker 325 Lb | AB2KXL 1MML6

MEDCASTER NG05QDP125DLTP01G 2 Konumlu Yön Kilitli Döner Tablalı Teker 325 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KXL Modeli: NG05QDP125DLTP01GÇapraz Referans: 1MML6
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
€36.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün Grubu2 Pozisyonlu Yön Kilidi olan Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre65 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishNaylon
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı325 lb
Kilit tipi2 Pozisyonlu Yön Kilidi
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik6.875 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıMühürlü Hassas Bilyalı
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreTekerlek RengiTekerlek çapıÇerçeve Finishçerçeve MalzemeYük katsayısıÜcret
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri3"Krom kaplamaÇelik190 lb€39.14
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri4"Krom kaplamaÇelik240 lb€42.68
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri5"Krom kaplamaÇelik260 lb€48.52
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 260 Lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri6"Krom kaplamaÇelik260 lb€67.75
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil3"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik165 lb€73.17
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil4"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik190 lb€74.18
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G 2-Pozisyonlu Yön Kilidi Olan Döner Tablalı Teker 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil5"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik220 lb€86.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER NG05QDP125DLTP01G 2 Konumlu Yön Kilitli Döner Tablalı Teker 325 Lb
€36.07 / Adet