Medcaster Ch05tpp125dltp01g | 1mmd8 | Döner Plaka Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 260 Lb | AB2KVG 1MMD8

MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G 2 konumlu Yön Kilitli Döner Plakalı Teker 260 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KVG Modeli: CH05TPP125DLTP01GÇapraz Referans: 1MMD8
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
€48.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün Grubu2 Pozisyonlu Yön Kilidi olan Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishKrom kaplama
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı260 lb
Kilit tipi2 Pozisyonlu Yön Kilidi
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik6.437 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreTekerlek RengiTekerlek çapıÇerçeve Finishçerçeve MalzemeYük katsayısıÜcret
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri3"Krom kaplamaÇelik190 lb€39.14
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri4"Krom kaplamaÇelik240 lb€42.68
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 260 Lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri6"Krom kaplamaÇelik260 lb€67.75
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil3"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik165 lb€73.17
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil4"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik190 lb€74.18
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G 2-Pozisyonlu Yön Kilidi Olan Döner Tablalı Teker 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil5"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik220 lb€86.39
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Tabla Tekeri 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil6"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik240 lb€81.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G 2 konumlu Yön Kilitli Döner Plakalı Teker 260 Lb
€48.52 / Adet