Medcaster Ss06amp125dltp01g | 1mmj3 | Döner Plaka Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Tabla Tekeri 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3

MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G 2 konumlu Yön Kilidi ile Döner Plakalı Teker 240 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KWQ Modeli: SS06AMP125DLTP01GÇapraz Referans: 1MMJ3
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
€81.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün Grubu2 Pozisyonlu Yön Kilidi olan Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı240 lb
Kilit tipi2 Pozisyonlu Yön Kilidi
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik7 13 / 32 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 210 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiYeşil
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıDurometreTekerlek RengiTekerlek çapıÇerçeve Finishçerçeve MalzemeYük katsayısıÜcret
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri3"Krom kaplamaÇelik190 lb€39.14
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 240 Lb | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri4"Krom kaplamaÇelik240 lb€42.68
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri5"Krom kaplamaÇelik260 lb€48.52
MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 260 Lb | AB2KVK 1MME2 CH06TPP125DLTP01G-30 Derece ila 180 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AGri6"Krom kaplamaÇelik260 lb€67.75
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 165 Lb | AB2KWF 1MMH3 SS03AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil3"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik165 lb€73.17
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G 2-pozisyonlu Yön Kilidi ile Döner Plaka Tekeri 190 Lb | AB2KWJ 1MMH6 SS04AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil4"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik190 lb€74.18
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G 2-Pozisyonlu Yön Kilidi Olan Döner Tablalı Teker 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 Derece ila 210 Derece F0 ila 299 lb.85 Sahil AYeşil5"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik220 lb€86.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G 2 konumlu Yön Kilidi ile Döner Plakalı Teker 240 Lb
€81.07 / Adet