MEGAPRO 6KIT1 Multi-bit Tornavida 15'i 1 Arada, Hızlı Kilit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Uçlu Tornavida Seti |
Uç Tutucu Tipi | Hızlı değişim |
Bit Stili | Çift yönlü |
Sürücü Boyutu | 3/16", 1/4", 5/16" |
Sürücü Tipi | 17 1 Giriş |
Bitiş | Siyah oksid |
Kulp Tasarımı | Triaks Naylon |
Parça sayısı | 14 |
Uzunluk | 8.5 " |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
cırcırla | Evet (Yalnızca Ofset) |
Shank Malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Sap Tipi | İçi Dolu |
Dahil Boyutlar | Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Kare Girintisi # 1 x # 2, # 0 x # 3, Oluklu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.56 |
Gemi genişliği (cm) | 26.92 |
HS kodu | 8205400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Birincil Başvuru | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6KIT5 | 1 / 4 " | 24 | Kurcalamaya dayanıklı | Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Kare Girinti # 1 x # 2, # 0 x # 3, Oluklu # 4 x # 6, Anahtar # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Kurcalama Korumalı Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30 | €102.13 | ||
6KIT3 | 1 / 4 " | 16 | Kurcalamaya dayanıklı | Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Anahtar # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Kurcalamaya Dayanıklı Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Üç Kanat TW2 x TW3, TW4 x TW5 | €112.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00