Megapro 6kit5 | Çok Uçlu Tornavida Hızlı Kilit | 2mrt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGAPRO 6KIT5 Çok Uçlu Tornavida Hızlı Kilit | AC2TJY 2MRT5

MEGAPRO 6KIT5 Çok Uçlu Tornavida Hızlı Kilit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TJY Modeli: 6KIT5Çapraz Referans: 2MRT5
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
€101.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida Seti
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit StiliÇift yönlü
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi15'i 1 arada ve 15'i 1 arada Kurcalamaya Dayanıklı
BitişSiyah oksid
Kulp TasarımıTriaks Naylon
Parça sayısı24
Uzunluk8.5 "
Birincil BaşvuruKurcalamaya dayanıklı
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiAlaşımlı Çelik
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Kare Girinti # 1 x # 2, # 0 x # 3, Oluklu # 4 x # 6, Anahtar # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Kurcalama Korumalı Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıBirincil BaşvuruDahil BoyutlarÜcret
MEGAPRO 6KIT1 Çok Uçlu Tornavida 15'i 1 Arada, Hızlı Kilit | AC2TJX 2MRT4 6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Genel AmaçlıPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Kare Girintisi # 1 x # 2, # 0 x # 3, Oluklu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25€105.58
MEGAPRO 6KIT3 Çok Uçlu Tornavida Seti 15'i 1 Arada | AC2TJZ2MRT6 6KIT31 / 4 "16Kurcalamaya dayanıklıHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Anahtar # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Kurcalamaya Dayanıklı Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Üç Kanat TW2 x TW3, TW4 x TW5€109.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGAPRO 6KIT5 Çok Uçlu Tornavida Hızlı Kilit
€101.88 / Adet