MEGAPRO 9BP-TP-3A-B Tornavida Ucu Seti Açıklık/torx, 3'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tornavida Değiştirme Bit Seti |
Bit Uzunluğu | 2" |
Malzeme | S2 Çelik |
Parça sayısı | 3 |
Nokta Boyutu | Anahtar # 6 ve # 8, # 10 ve # 12, Yıldız Pimi T10 ve T15 |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Tip | Çoklu (Set) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Malzeme | Parça sayısı | Nokta Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-SL-3A-B | S2 Çelik | 3 | Oluklu # 4 ve # 6, Phillips # 1 ve # 2, Kare # 1 ve # 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9BP-SL-2A-B | S2 Çelik | 2 | Phillips 0 ve 3, Kare # 0 ve # 3 | €3.58 | ||
9BP-SL-2B-B | S2 Çelik | 2 | Torx # 10 ve # 15, Torx # 20 ve # 25 | €3.61 | ||
9BP-ENPD-3A-B | S2 Çelik w / Akımsız Nikel Kaplama | 3 | Phillips # 1 ve # 2, Kare # 1 ve # 2, Oluklu # 4 ve # 6 | €5.33 | ||
9BP-ENPD-2A-B | S2 Çelik w / Akımsız Nikel Kaplama | 2 | Phillips 0 ve 3, Kare # 0 ve # 3 | €4.91 | ||
9BP-ENPD-2B-B | S2 Çelik w / Akımsız Nikel Kaplama | 2 | Yıldız T10 ve T15, T20 ve T25 | €4.49 | ||
9BP-TP-2A-B | S2 Çelik | 2 | Yıldız Pimi T20 ve T25, T27 ve T30 | €6.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00